三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 盛器・盛りかご・台
すのこ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68890264
品番
P-15V
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン製
色
ベージュ
サイズ(Φmm)
150
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇