三信化工
スプーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
材質
ポリプロピレン製
色
クリーム
注文コード
68890867
品番
PPN-154C
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
持ちやすく、すべり止め効果の高い形状です。
材質
ポリプロピレン製
種別
スプーン
寸法(mm)
183
色
クリーム
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇