三信化工
8.5寸角スタック弁当箱(身)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68891488
品番
QB-150T
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS製
寸法(mm)
257×257×56
色
溜
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇