三信化工
深皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
赤
青
若草
ピンク
赤
イエロー
寸法(mm)
165×33
180×40
165×33
容量(mL)
400
550
400
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68892242
品番
SD-22R
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
165×33
色
赤
容量(mL)
400
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇