三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の 卓上備品・テーブルウェア
三信化工の トレー・お盆
ノンスリップエスタートレイ 角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68893116
品番
SE-330SPG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,540
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
すべり止め加工
材質
FRP製
寸法(mm)
330×330×20
色
グリーン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇