三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の 卓上備品・テーブルウェア
三信化工の トレー・お盆
ポリプロトレイ 長方形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
若草
寸法(mm)
350×260×19
注文コード
68893554
品番
T-104G
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
350×260×19
色
若草
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇