三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角小鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68895085
品番
YB-24SYG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,240
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化磁器
寸法(mm)
82×82×37
色
SOYOGI
容量(mL)
120
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇