三信化工
菜皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
赤絵
赤絵
ホワイト
フルーツハーベスト
萩
ふしぎらんど
もりのなかよし
寸法(mm)
143×25
143×25
168×28
183×28
203×30
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68896293
品番
YS-3AE
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法(mm)
143×25
色
赤絵
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇