三信化工
フルーツ皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
おさんぽ
キャンディ
プラネット
ふしぎらんど
マカロン
もりのなかよし
ホワイト
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68897106
品番
YS-7010OSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,290
材質
強化磁器
寸法(mm)
126×33
色
おさんぽ
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇