切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(0) 弾性体シール
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、背圧防止弁 (バルブ内蔵タイプ):(-) なし、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)、取付オプション:(-) プラマイなべ小ねじ、オーダーメイド仕様:(-) なし