切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(0) 弾性体シール
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、背圧防止弁 (バルブ内蔵タイプ):(-) なし、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)、取付オプション:(B) 六角穴付ボルト、オーダーメイド仕様:(-) なし