11号帆布 生成

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 注文コード68900886 品番HNP11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

厚めの生地で、芯を使わずに袋物が出来ます

材質綿100% 厚さ(mm)0.5 長さ(m)5 幅(cm)96
関連資料:色見本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:708

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする