540799 フレックスフィックス Flex-Fix フィッシャージャパン 68905524

540799 フレックスフィックス Flex-Fix フィッシャージャパン 68905524 540799 フレックスフィックス Flex-Fix フィッシャージャパン 68905524

フレックスフィックス Flex-Fix

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード68905524 品番540799
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

取り外しOK!再利用可能!しなやか!

ミドリ 材質ポリウレタンエラストマー 最大結束径(Φmm)85 用途自宅で、仕事で、 庭園で、など多くに … 使用温度範囲(℃)-20〜60 最小結束径(Φmm)5 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)9×320 ×1.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68905533
2017-11-29
用途:
機械組立時

製品の組み立て中に内部配線を仮纏めする時に使用。同じ穴に逆から通すことで簡単に外して再利用可能なのは便利です。ただし勢いよく引くと摩擦熱で切れてしまうことがあるのでご注意を。

対象商品:
68905533
2017-10-30
用途:
配線の仮束ね

ゴムとまではいかないがウレタン系の伸縮性があるので、縛り付けの仮固定には便利。外す時も簡単なのがいい所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする