仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、背圧防止弁 (バルブ内蔵タイプ):(-) なし、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)、A,Bポート管接続口径:(M5) M5 x 0.8、取付オプション:(-) プラマイなべ小ねじ、オーダーメイド仕様:(-) なし
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(0) 弾性体シール
ねじの種類(-) Mねじ
マニュアル(F) スライド形ロック式
管接続口径(M5) M5 x 0.8