曜日別特売
M2.5×6 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂 68908796

M2.5×6 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂 68908796
M2.5×6 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂 68908796
M2.5×6 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂 68908796

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

(141件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(44個)
1パック(44個)
1パック(12個)
1パック(6個)
1パック(31個)
1パック(36個)
1パック(39個)
1パック(35個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(16個)
1パック(46個)
1パック(43個)
1パック(40個)
1パック(33個)
1パック(21個)
1パック(15個)
1パック(29個)
1パック(42個)
1パック(38個)
1パック(24個)
1パック(27個)
1パック(13個)
1パック(55個)
1パック(60個)
1パック(68個)
1パック(66個)
1パック(62個)
1パック(54個)
1パック(45個)
1パック(65個)
1パック(61個)
1パック(56個)
1パック(50個)
1パック(75個)
1パック(73個)
1パック(70個)
1パック(48個)
1パック(67個)
1パック(34個)
1パック(30個)
1パック(25個)
1パック(26個)
1パック(28個)
1パック(23個)
1パック(14個)
1パック(11個)
1パック(10個)
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)6
6
3
4
5
8
10
12
15
16
18
20
25
14
28
22
30
35
40
32
45
50
ねじピッチ0.45
内容量1パック(44個)注文コード68908796品番M2.5×6
販売価格(税込)¥790
販売価格(税別)
718

パック単位の小口販売です。

ねじの呼びM2.5長さ(mm)6材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじピッチ0.45頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)4.5種別全ねじレンチサイズ(mm)2.0ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:141
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 趣味の工作

しっかりした商品ですが安価で助かってます。大阪魂最高です。

2025-03-24
用途: いろいろと使うよね。

このくらいの手頃な員数で打ってあると買いやすいですね。
ネジ用の小さい引出しに収まるので丁度良い。
箱で買って在庫しても良いのだけれど、ストック置き場で埋もれたりこぼれたりちゃうし。

2024-12-08
用途: 機械の位置決め保持用

保持強度が規定トルク以下で使用する箇所という事と、材質がクロモリという事もあって長期に渡って安心して使用できています。

2025-07-08
用途: 取付追加ビスとして
製造業

なかなか手に入らない物ですし、在庫があれば翌日には届くので助かっています。

対象商品 : 05520234
2024-03-16
用途: 弊社製品の組み込み部品として

前回も購入させていただき 調子よく
弊社製品の組み込み部品として 使用しております
得意先からのクレームも無く 安心して 組み込んでいます

1が参考にしています
対象商品 : 05520234
2024-05-30
用途: オイルパンの締結ボルトとして使用

防錆油も塗られており精度も問題ないです。
もう少し少ない入数での販売があればなお良いと思います。

2025-01-06
用途: 仕事で使用

納期が早くこちらで購入しております
定期的に購入予定です

対象商品 : 05520261
2023-10-10
用途: ジャッキ馬のゴム交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

ジャッキ馬のゴム交換用に長さを計って購入。
ぴったりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2450:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする