曜日別特売
LEDJ-16005N-XD9 かんたん無線H400高天井器具 東芝ライテック 68908860

かんたん無線H400高天井器具

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68908860
品番
LEDJ-16005N-XD9
参考基準価格(税別)¥195,700販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ
グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能
離れた場所のグループ操作が可能
柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き

付属品
落下防止ワイヤー
仕様
補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質
本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート
幅(mm)
248
質量(kg)
3.2
本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明
周波数(Hz)
50/60
使用温度範囲
-10℃~40℃
定格電圧(V)
100~242
定格消費電力(W)
89.2(100V)87.6(200V)87.8(242V)
保護等級
IP20(屋内用)
エネルギー消費効率(Lm/W)
191.7(100V) 195.2(200V) 194.7(242V)
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
入力電流(mA)
900(100V) 380(242V)
光束(Lm)
17100
配光角度(°)
90
光色
昼白色(5000K Ra:70)
適合ランプ
補償装置用:リモコン別
調光方式
PWM制御
距離
照射面:0.5
傾斜天井取付角度(°)
30対応、直付形
配光タイプ
広角タイプ
調光範囲
約5%~100%、5%多段階式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする