倒立制御学習キット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68911039 品番PUPPY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

RY3048F-ONE と組合せ、状態フィードバック制御の実験ができる倒立制御学習キット
モータのトルク制御や速度制御を組合せ、倒立させる事も可能
マイクロコンピュータの基礎制御理論を学習可能
NiMH乾電池で連続5時間稼動
組立が容易

セット内容本体基板 ○付属ソフトCD ○ギヤボックス ○タイヤ ○エンコーダディスクASSY ○取扱説明書(※RY3048F-ONEの接続にはケーブル接続か、別売の変換基板が必要です。) 内容【CD】 HKT Cコンパイラ・アセンブラ ○参考ソフト・デモソフト ○内蔵ROM書込ソフト モーター模型用マブチRE-260モータ センサー角速度センサ:ENC-03MA、回転数センサ:6P/Rev.ロータリーエンコーダ 構成部品パワードライブ:フルブリッジPWM駆動、ギヤボックス:タミヤ6速ギヤボックス
関連資料:(0.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする