分岐コネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68911057 品番 CL2218T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
ピッチ(mm)5.08 定格電圧(V)300 AC・DC-7A AC・DC コネクタ形状中継用分岐コネクタ 接続圧接 適合電線AWG22〜18 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.26MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする