TI社オペアンプIC「LMC6482」を使用した汎用のマイクアンプ・キットです
50x35mmサイズの小型基板上に増幅回路、マイク、出力コネクタを収めていますので、他の機器への組み込み、実験回路への応用に利用できます。
【回路について】
周波数特性は一般のオーディオとは異なり、聞きやすくする目的で帯域を狭くしています。
利得はS/N 比を向上する目的で前段のアンプを固定利得40dB、後段を可変式としています。
そのため、ボリュームを最小にしても音量をゼロにすることはできません。
最大出力は2.2mW で、一般的なヘッドフォンアンプ回路と比較すると小さめですが、用いるヘッドホンにより聴感上異なり、かなり大きく感じられます。