スリムなつくりながら2台のモニターをしっかりサポートするMXVデュアルモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。小さめのつくりのクランプは、狭いスペースにもフィットします。
エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。
ベースには回転ストップがついており、180°で止まるようになっています。
クランプは12〜32mmの厚さ、グロメットは直径8〜31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。
クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-111)が必要です。
安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。