MXVデュアルモニターアーム用のグロメットマウントキットです。 作業面の穴からアームを取り付け、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。 エルゴトロンMXVデュアルモニターアームと互換性があります。 互換性は必ずご確認ください。詳細はエルゴトロンホームページをご参照ください。 直径8〜31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。 保証期間は安心の10年間。 取扱説明書に従い組み立ててください。 モニターアーム本体は別売です。