エルゴトロン LXデュアルモニターアーム、LXモニターアーム 長身ポール用 グロメットマウントキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68911826 品番98-035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

LXモニターアーム用のグロメットマウントキットです。
作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。
エルゴトロンLXデュアルモニターアーム、LXモニターアーム長身ポールと互換性があります。
互換性は必ずご確認ください。詳細はエルゴトロンホームページをご参照ください。
直径8〜50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。
保証期間は安心の10年間。
取扱説明書に従い組み立ててください。
モニターアーム本体は別売です。

用途LXデュアルモニターアーム、LXモニターアーム長身ポール用アクセサリ、グロメット取り付け セット内容グロメットプレート、ボルト、蝶ナット、T 型レンチ、ケーブルタイ 取付方式グロメット 保証期間10年間 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする