画像準備中

収納棚につける落下防止ネット ロー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68912080 品番RNL1800
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

収納棚につける落下防止ネット
落下防止に!
耐震度震度7相当
大きな収納物や積み重ねた収納物に!
背の低い収納物や棚間の狭いラックに!

その他【対象物質量】100kg/枚 セット内容本体、取扱説明書 材質ネット:ポリエチレン / ベルト:ポリプロピレン / 面ファスナー:ナイロン 質量(g/枚)165 外形寸法(幅W×高さH)(mm)2460×170 取付可能幅(mm)約1700〜1760(支柱含まず) 適合支柱外周寸法:約120〜210mm、Cチャンネル:30×30/40×40/45×45、50×50/55×45、Lアングル:40×40/50×50/40×60 適合ラック横幅:1800mm(支柱含む)、縦幅:170mm 耐震性震度7相当※耐震度は前後上下方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。
注意
※本製品は屋内専用です。
※取り付ける対象物が損傷していないことを確認し、損傷がある箇所に取り付けをおこなわないでください。
※本製品は地震による被害の軽減を目的として設計されており、災害や事故等による被害を補償するものではありません。
※本製品の使用によって生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、荷物の損傷)に関してメーカーは一切責任を負いかねます。
※地震後、設置状況に異常が見られる場合や破損している場合は交換をおすすめします。
※製品本来の目的以外の使用は絶対にしないでください。特にお子様にご注意ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影、ディスプレイなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする