キングジム
キングジムの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
キングジムの モニターアーム
モニターアーム(1面2軸タイプ)N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68912098
品番
ARM110N-BK
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
机上スペースを有効活用!
モニターアームシリーズ
質量(kg)
2.2
適合規格
VESA規格 100mm/75mm
耐荷重(kg)
(モニター質量)9
適合サイズ
17〜32インチ
取付可能寸法(mm)
天板:【クランプ式】幅105mm以上、奥行105mm以上、厚さ10〜85mm、【グロメット式】幅105mm以上、奥行105mm以上、厚さ10〜40mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲(°)
【モニター傾斜】上45/下45【関節軸回転】左90/右90【ブラケット回転】360
注意
※本製品は組み立て式です。
※お客さまご自身での組み立てになります。
※組み立て作業は必ず二人以上で、安定した平らな場所を確保しておこなってください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※モニターは付属されていません。