ノートパソコンスタンド(折畳式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68912141 品番 NPS30-DG
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

折りたたむと超コンパクト
約190gで軽量&手のひらサイズ!持ち運びが簡単で外出先でも使いやすい。
こだわりの仕様
6段階の高さ調整、保護パッド付き、収納ポーチ付き

セット内容本体、収納ポーチ、取扱説明書 材質アルミニウム、TPU、シリコーン ダークグレー 質量(g)190 耐荷重(kg)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【展開時】180×248×119【折畳時】44×127×21 適合サイズ11〜15.6インチノートパソコン・タブレット RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ノートパソコン、タブレット、スマートフォンの形状や画面を開く角度によっては安定しにくい場合があります。
※ノートパソコン、タブレット、スマートフォンの形状によっては対応サイズを問わず、ご使用できない場合があります。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所、ホコリや静電気、油煙の多い場所での使用または保管はしないでください。
※<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする