画像準備中

ストレージボトル トランスファーキャップ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6パック×1個) 注文コード 68912858 品番 11655
参考基準価格(税別)¥125,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。
滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。
組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。
ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。
▼光学的に透明なポリスチレン製
一方のポートは末端に0.2μmのフィルタが付いています。もう一方のポートは耐薬品性のあるヒートシール可能なフレキシブルチューブで、末端にオスルアーが付いています。▼滅菌保証はSAL 10^-6です。

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:6/ケース●ブランド:Corning(R)●容量:250mL●トップスタイル:ネジ付き●キャップ材質:高密度ポリエチレン●キャップ直径:45mm●キャップカラー:オレンジ●滅菌:あり●チュービングコネクション:オスルアーロック アズワン品番65-3961-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする