この容器はバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
バッグはエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)製であり、より優れた機能性のために吊り下げタイプです。EVAはエチレンおよび酢酸ビニルのコポリマーであり、非常に優れた柔軟性と耐久性が認識されています。▼5L、10L、20Lおよび50Lのサイズがあります。▼フィルムタイプ:EVA。▼ポート1:3/8インチコネクタ、化学薬品耐性ヒートシールフレキシブルチューブ(全長:12インチ、内径:3/8インチ、外径:5/8インチ)、オスMPCコネクタ(3/8インチバーブ付き)、メスMPCキャップ。▼ポート2:3/8インチコネクタ、化学薬品耐性ヒートシールフレキシブルチューブ(全長:12インチ、内径:3/8インチ、外径:5/8インチ)、メスMPCコネクタ(3/8インチバーブ付き)、オスMPCプラグ。▼ポート3:ブレークアウト注入部位。