画像準備中

コレクションバッグ 91-200シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1個) 注文コード 68912876 品番 91-200-48
参考基準価格(税別)¥20,660 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

この容器はバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
バッグはエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)製であり、より優れた機能性のために吊り下げタイプです。EVAはエチレンおよび酢酸ビニルのコポリマーであり、非常に優れた柔軟性と耐久性を兼ね備えています。▼5L、10L、20Lおよび50Lのサイズがあります。▼フィルムタイプ:EVA。▼ポート1:3/8インチコネクタ、化学薬品耐性ヒートシールフレキシブルチューブ(全長:12インチ、内径:3/8インチ、外径:5/8インチ)、オスMPCコネクタ(3/8インチバーブ付き)、メスMPCキャップ。▼ポート2:3/8インチコネクタ、化学薬品耐性ヒートシールフレキシブルチューブ(全長:12インチ、内径:3/8インチ、外径:5/8インチ)、メスMPCコネクタ(3/8インチバーブ付き)、オスMPCプラグ。▼ポート3:ブレークアウト注入部位。

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R) アズワン品番65-3962-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする