ノータックスラックス A-4073

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68914168 品番 A-4073
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

カラー&サイズ&機能を豊富に展開。
ソフトからハードまで、他と「カブらない」コーデが可能。

3 シルバー 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)106 仕様樹脂ドットボタン、マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、カラビナループ付 種別ノータックスラックス 材質ソフトライトツイル サイズ(cm)106 股下(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする