コーコス信岡
ノータックスラックス A-4073
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
9 グリーン
1 ネイビー
3 シルバー
6 ブルー
9 グリーン
13 ブラック
14 キャメル
31INDIGO
33GRファイト
ウエスト(cm)
85
74(仕上り寸法)
76(仕上り寸法)
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
106
112
120
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68914414
品番
A-4073
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
カラー&サイズ&機能を豊富に展開。
ソフトからハードまで、他と「カブらない」コーデが可能。
色
9 グリーン
ウエスト(cm)
85
仕様
樹脂ドットボタン、マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、カラビナループ付
種別
ノータックスラックス
材質
ソフトライトツイル
サイズ(cm)
85
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
80