Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ノータック) E8905
環境にやさしい植物由来のポリエステルを使用した、ストレッチ素材の着心地の良い夏用ワークウェア 混率:ポリエステル80%、綿20%
用途
ストレッチが効いていて動きやすいので軽作業の多い職場でも快適に着用いただけます。
エコマーク認定
認定
股下(cm)
80
エコマーク認定番号
23 103 009
内容量
1枚
全24種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
選択してください
64
70
76
82
88
94
100
110
120
130
140
150
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
7L
8L
9L
L
LL
M
S
SS
24種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82077278
E8905
ブラック
7L
130
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82077305
E8905
ネイビー
L
82
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82077357
E8905
ネイビー
9L
150
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82077409
E8905
ネイビー
SS
64
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82077601
E8905
ブラック
5L
110
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82077610
E8905
ネイビー
5L
110
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82077820
E8905
ブラック
4L
100
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82077856
E8905
ネイビー
S
70
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82078057
E8905
ブラック
S
70
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82078127
E8905
ブラック
9L
150
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82078617
E8905
ネイビー
6L
120
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82078651
E8905
ネイビー
M
76
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82078748
E8905
ネイビー
8L
140
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82078870
E8905
ネイビー
LL
88
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82079168
E8905
ブラック
M
76
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82079421
E8905
ブラック
8L
140
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82079545
E8905
ネイビー
3L
94
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82079825
E8905
ブラック
6L
120
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82080130
E8905
ブラック
SS
64
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82080191
E8905
ブラック
LL
88
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82080245
E8905
ブラック
3L
94
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82080656
E8905
ネイビー
4L
100
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82080778
E8905
ブラック
L
82
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
82080848
E8905
ネイビー
7L
130
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください