曜日別特売
A-4073 ノータックスラックス A-4073 コーコス信岡 68914502

ノータックスラックス A-4073

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色13 ブラック
ウエスト(cm)76(仕上り寸法)
内容量1本注文コード68914502品番A-4073
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
¥3,590

カラー&サイズ&機能を豊富に展開。
ソフトからハードまで、他と「カブらない」コーデが可能。

色
13 ブラック
ウエスト(cm)
76(仕上り寸法)
仕様
樹脂ドットボタン、マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、カラビナループ付
種別
ノータックスラックス
材質
ソフトライトツイル
サイズ(cm)
66
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
76
ヒップ(cm)
98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする