Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
高精度マイクロパワー・シャント型基準電圧
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68914618
品番
LM4040AIZ4.1NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温度係数
最大100
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
±0.1%
動作電流(mA)
0.068〜15
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
パッケージ
TO-92
基準電圧
4.096V