高精度マイクロパワー・シャント型基準電圧

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68914627 品番LM4040AIZ5.0NOPB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
温度係数最大100 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差±0.1% 動作電流(mA)0.074〜15 動作温度範囲(℃)-40〜+85 パッケージTO-92 基準電圧5.000V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする