- 質量(g)
- 240
- 使用圧力(MPa)
- 0.2
- 全高(mm)
- 148(出口接続除く)
- 流量(L/min)
- 1~25
- 適合流体
- 酸素
- 材質
- 【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B
- 形状
- 【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)
- 取付
- 【バルブ】OUT式
- 最大使用圧力(MPa)
- 0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)
- 指示精度
- 全目盛範囲のFS±5%