曜日別特売

フロート式流量計 FSSFSS-50-CO2

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
流量(L/min)5~50
適合流体二酸化炭素
内容量1台注文コード68915047品番FSS-50-CO2
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。
カラフルで操作し易いハンドルにしました。
目盛表示部を広くし、見やすくしました。

質量(g)
270
使用圧力(MPa)
0.3
全高(mm)
190(出口接続除く)
流量(L/min)
5~50
適合流体
二酸化炭素
材質
【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B
形状
【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)
取付
【バルブ】OUT式
最大使用圧力(MPa)
0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)
指示精度
全目盛範囲のFS±5%
関連資料:(1.75MB) (1.75MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする