曜日別特売
GV47-133 グリセリン入圧力計(100Φ) GV47-133シリーズ 長野計器 68916787

GV47-133 グリセリン入圧力計(100Φ) GV47-133シリーズ 長野計器 68916787
GV47-133 グリセリン入圧力計(100Φ) GV47-133シリーズ 長野計器 68916787

グリセリン入圧力計(100Φ) GV47-133シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68916787品番GV47-133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,800

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。

仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4322-55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68916787GV47-13375117684GV47-133 35MPaGV47-133 グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47 長野計器 75117684グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47長野計器1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする