曜日別特売
KH15J34E7111000XXX0 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器 68917076

圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-4328-66
内容量1個注文コード68917076品番KH15J34E7111000XXX0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,600

本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。

仕様●形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-66

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68917076KH15J34E7111000XXX030086078KH15-J34-E71 0.5MPa (4-20mA)KH15J34E7111000XXX0 圧力トランスミッタ 形番:KH15 長野計器 30086078圧力トランスミッタ 形番:KH15長野計器1個
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする