180×65S HPトレー小判(100枚入) 伊藤景パック産業 68917269

HPトレー小判(100枚入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)内径×底径× 高さ:180×65(160×45)×35
内径×底径× 高さ:180×65(160×45)×35
内径×底径× 高さ:200×70(180×50)×35
内径×底径× 高さ:255×63(235×43)×35
内容量1個(100枚)注文コード68917269品番180×65S
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

パン焼成用に開発された耐熱性に優れた紙製焼成型。紙と合成パルプのハイブリッド製で現在問題視されている環境問題に配慮したトレーです。180℃・15分の条件で、約15回使用することができます。(メニュー、使用条件によって使用回数は異なります。)従来の簡易焼き型に比べ、熱伝導性にすぐれているため、焼成時間の短縮も期待できます。熱を加えることで強度が増し、より自立性が高まります。紙素材で出来ておりますので、使用後は可燃物として処理できます。内面には剥離性を良くするためのコーティング加工を施しています。リブをいれることで幅の広がりを抑制しています。

寸法(mm)内径×底径× 高さ:180×65(160×45)×35容量(mL)295コード621001680
注意
※空焼き、直火はしないでください。
※付着物なついては水洗いを避け、拭き取りをお願いします。
※離型油を繰り返し多用すると、紙の層間剥離の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする