75ΩBNC型リセプタクル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 タイプ直接配線タイプ 注文コード68917515 品番BCJ-RUD ROHS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付フランジタイプ(埋込)]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。
BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKのリターンロスは、26dB以上(〜3GHz)、15dB以上(〜12GHz)です。
他製品は26dB以上(〜2GHz*)
*パネルジャックタイプ(〜1GHz)
BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。
中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)
フランジタイプは、破損防止構造の埋込タイプです。〈図1〉
フランジサイズは、ITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。〈図2〉
それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。
直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。
パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。
パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。
※取付には工具が必要です。
BCJ-RUDB、BCJ-JRUDBKのフランジは黒色です。

タイプ直接配線タイプ フランジノイトリック製Dシリーズ (黒) 入数20個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする