画像準備中

75ΩBNC型終端抵抗器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 種別ひも付き、リターンロスは26dB以上(〜 3GHz)、15dB以上( 〜 12GHz) 注文コード68917549 品番BCP-TK-CH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

特性インピーダンス75Ωの終端プラグです。
リターンロスは、3GHzまで26dB以上、12GHzまで15dB以上です。
着脱が容易な、メーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。
中心コンタクトは劣化の少ない金めっき仕上げです。
1/4Wの抵抗が入っています。

種別ひも付き、リターンロスは26dB以上(〜 3GHz)、15dB以上( 〜 12GHz) 入数20個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする