MATRIX
MATRIXの バイオ・食品(菌)関連用品
MATRIXの 培養用品
MATRIXの マイクロプレート
384ウェルマイクロプレート(PP)V底
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
注文コード
68917776
品番
4308JP
参考基準価格(税別)
¥84,940
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
DNase/RNaseフリー
サンプリングロスが少ない
仕様
●使用温度範囲:-80〜121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO●ワーキングボリューム:4〜120μL●材質:(本体)PP●最大容量(μL):145●カラー:黒●底形状:V底●ウェル形状:角型●未滅菌
アズワン品番
65-5640-27