MATRIX
MATRIXの バイオ・食品(菌)関連用品
MATRIXの 培養用品
MATRIXの マイクロプレート
96 DeepWell プレート(PP)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1包×40個)
注文コード
68917819
品番
4221
参考基準価格(税別)
¥50,880
販売価格(税込)
¥55,967
販売価格(税別)
¥
50,879
バスケットに入れる
化合物ライブラリー作製時のマザープレートに
各ウェルには独立したリム付き
側面に切れ目があり、ロボットシステムでの使用に対応。
仕様
●使用温度範囲:-80〜121℃●材質:(本体)PP●最大容量(mL):2●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:角型●未滅菌
アズワン品番
65-5640-70