MATRIX
MATRIXの バイオ・食品(菌)関連用品
MATRIXの 培養用品
MATRIXの マイクロプレート
96 DeepWell プレート(PP)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(8包×5個)
注文コード
68917828
品番
844747
参考基準価格(税別)
¥32,460
販売価格(税込)
¥35,705
販売価格(税別)
¥
32,459
バスケットに入れる
化合物ライブラリー作製時のマザープレートに
各ウェルには独立したリム付き
独自のチムニーウェル設計で、ピペット操作時の隣接するウェルのクロスコンタミネーションリスクを低減。
仕様
●使用温度範囲:-80〜121℃●材質:(本体)PP●最大容量(mL):1●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:丸型、チムニーウェル●滅菌済
アズワン品番
65-5640-69