MATRIX
MATRIXの バイオ・食品(菌)関連用品
MATRIXの 培養用品
MATRIXの マイクロプレート
Matrix(TM) キャップマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1包×100個)
注文コード
68917837
品番
4420JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
各突起にナンバリングあり
仕様
●使用温度範囲:-80℃〜室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート2mL(4221、4222)●ウェル部形状:角型、角型(浅め)●ピアサブル:なし●未滅菌
アズワン品番
65-5640-75