ゲーミングチェア AGRelux 3R-AGRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68918257 品番3R-AGR02
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

あぐらをかきやすい食パン座面で足を組む、下ろす、自由な座り方が可能です。どんな座り方でも、広い座面のおかげで快適に作業に集中することができます。余計なパイピング・段差をなくしたフルフラットな座面で、あえてお尻の位置を固定せずに開放させることで、お尻・太ももへの負荷がかかりにくい設計になっています。肉厚のクッションを頭部と腰部に設置しており、どちらもゴムバンドで背もたれに留める形式なので、姿勢や体位置、身長に合わせ位置を微調整できます。

仕様●サイズ:幅78×高さ121×奥行67.5cm●リクライニング:90〜160度●最大高度(パドルレバーで最大まで上げた状態):131cm●重さ:約18kg●リクライニング160度時の背シートの高さ:88cm●リクライニング160度時の奥行:126cm●アームレストを角度調整したときの最大幅:77.5cm●構成部材:背シート/合成皮革・ウレタンフォーム・金属(鉄)、シート/合成皮革・ウレタンフォーム・金属(鉄)、アームレスト/金属(鉄)・ポリウレタン・ポリプロピレン、リクライニング金具/金属(鉄)・ポリプロピレン、樹脂カバー/ポリプロピレン、キャスターベース/ナイロン、キャスター/ポリウレタン・ナイロン・金属(鉄)、シートプレート/金属(鉄)、ガスシリンダー/金属(鉄)●表面加工:アームレスト/ポリエステル樹脂塗装、リクライニング金具/エポキシ樹脂塗装、キャスター/めっき(ニッケル)、シートプレート/ポリエステル樹脂塗装、ガスシリンダー/ポリエステル樹脂塗装●張り材:合成皮革●クッション材:ウレタンフォーム●耐荷重:136kg●ご使用上のご注意●▼※こちらの商品はお客様組立品です。商品到着後、ご自身で組み立てていただくことをご了承ください。●▼※安全のために、必ずリクライニングやロッキング機能をロックしてから作業を行ってください。●▼※レザー用のクリーナーを使用しないでください。●▼※過度の衝撃や振動を与えないでください。●▼※製品の上に立ち上がったり、踏み台代わりに使用しないでください。●▼※前後逆方向に座ったり、リクライニングした背もたれ座ったりしないでください。●▼※乗物や運搬台代わりに使用しないでください。(とくにお子様には注意してください。) アズワン品番67-2515-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする