画像準備中

中温度ホットプレート NHPシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68919560 品番NHP-80A
参考基準価格(税別)¥763,000 販売価格(税込) ¥835,780
販売価格(税別)
759,800

中温度専用で、温度精度は±0.1℃〜±0.5℃以内に保てます。
軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
アルミ天板。ステージが広く、効率よく使えます。ステージの大きさで機種を選んでください。

仕様●ステージ寸法 W800×D600●ステージ材質 アルミ●使用温度範囲 室温+5℃〜+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 温度テスト表参照±0.25℃(37℃時)〜±0.7℃(60℃時)●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃〜37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする