サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1020 1セット(10個入) 266LG22MM01Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68919745
品番
266LG22MM01A350M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●勝手:左●チップサイズ:22●ねじ形状:MM●ピッチ mm:3.5●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:359-6125
アズワン品番
65-8132-01