コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1125 1セット(10個入) 266RG16UN01Cシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68920068 品番266RG16UN01C080M
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥38,148
販売価格(税別)
34,680

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。

仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:UN●tpi:8●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:604-6835 アズワン品番65-8134-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする