サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266RG22MM01Aシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68920174
品番
266RG22MM01A600M
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥57,728
販売価格(税別)
¥
52,480
バスケットに入れる
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:22●ねじ形状:MM●ピッチ mm:6.00●加工:外径●HA:4.51●HB:0.86●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5625
アズワン品番
65-8134-87